曜日別特売
ECY-42-T10-S 鍋屋バイテック会社 アルミコントロールノブ コレットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 82715380

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ECY-42-T10-S 鍋屋バイテック会社 アルミコントロールノブ コレットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 82715380
ECY-42-T10-S 鍋屋バイテック会社 アルミコントロールノブ コレットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 82715380

鍋屋バイテック会社 アルミコントロールノブ コレットタイプECY-42-T10-S

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
この商品は寸法Dなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法D(mm)
42
注文コード
82715380
品番
ECY-42-T10-S
参考基準価格(税別)¥7,270販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198

・コレットにシャフトを挿入し、付属の六角ナットを締めつけることで、楔効果によりシャフトを固定します。
・ハブカバーは簡単に着脱できます。
・指針つき・無地・スケールつきの3タイプ。品番の末尾記号により選択できます。
末尾記号A:指針つき / 末尾記号B:無地 /末尾記号S:スケールつき
・標準品以外の目盛りの彫刻もいたします。また、シンボルマークつきのハブカバーもあります。お問い合わせください。

質量(g)
112
寸法L(mm)
28
寸法H(mm)
34
寸法d(mm)
40
寸法D(mm)
42
寸法T(mm)
10
寸法s(mm)
11
寸法d1(mm)
30
寸法d2(mm)
32
寸法H1(mm)
20
寸法h(mm)
4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする