一段上のサウンドをお求めですか?M-Audioより、その答えとなる高音質マルチメディアモニタースピーカー、BX3、BX4が新登場。
M-Audio BX3/BX4は、ライブ配信、ゲーミング、映画鑑賞、音楽再生に最適化されており、コンパクトなボディでパワフルなプロフェッショナルグレードのサウンドを実現する、デスクトップスピーカーの最適なソリューションです。
BX3/BX4は両機種とも120Wのクリアなサウンドだけではなく、高品質ブラックケブラー素材を採用したウーファー、最適化されたナチュラルシルクドームツイーター、音質に影響の少ないMDFキャビネットとバスレフ方式により、深みのある豊かなサウンドとクリアでハイエンドなステレオイメージを実現します。さらに、低周波レスポンスを向上させるリアポートにより、再生するあらゆるメディアに没入することができます。
BX3/BX4のリアパネルはコンピュータやモバイルデバイス、その他外部デバイスとの接続を主軸とした設計となっており、使用環境に合わせたEQ調節が可能なHigh&Low EQも搭載しています。また、L/Rアクティブスピーカーポジションスイッチを使用すれば、ボリュームコントロールの付いている方のスピーカーを右か左のお好きな方に設定できるようになっております。リアパネルにはオーディオソース接続用RCA入力端子(1/4インチ、1/8インチ)を搭載しており、さらにフロントパネルにもタブレットやコンピュータ、その他のモバイルデバイスなどに簡単に接続できる1/8インチステレオAUX入力端子を配置。様々なオーディオソースとの接続に対応しております。
BX3とBX4には、音楽制作、ライブ配信やPodcast番組のレコーディングなどにすぐ使用できるソフトウェア、Pro Tools First M-Audio Editionを付属しています。Pro Tools First M-Audio Edition は、M-Audio とAvid 社により特別に共同開発されたものです。また、BX3/BX4には20種類もの Avid Effectプラグインが付属されており、オーディオプロジェクトのレコーディングやミックスダウン、編集も思いのままです。
音楽制作ソフトウェア付属
Pro Tools First M-Audio Edition
20種類のAvid Effectプラグイン
BX3とBX4の主な特徴
3.5インチの低周波ドライバーにブラックケブラー素材を採用し、1インチのナチュラルシルクドームツイーターを搭載(BX3)
4.5インチの低周波ドライバーにブラックケブラー素材を採用し、1インチのナチュラルシルクドームツイーターを搭載(BX4)
最適化されたツイーターのウェーブガイドで正確なステレオイメージを提供
好みに合わせた音作りができるHigh&Low EQ搭載
低周波レスポンスを向上させるリアポート
2基の内、ボリュームコントロールの付いている方のスピーカーを右か左に設定できるL/Rアクティブスピーカーポジションスイッチ
オーディオソース接続用RCA入力端子(1/4インチ、1/8インチ)
スマートフォンやその他のオーディオソースに簡単に接続できる1/8インチステレオAUX入力をフロントパネルに配置
音質に影響の少ないMDFキャビネットとバスレフ方式により深みのある豊かなサウンドを実現
1/8インチスピーカーペア接続用ケーブル、1/8インチ to 1/8インチケーブル、1/8インチ to RCAケーブル同梱