KD225 USB-C ⇔ HDMI+USB-A(給電用) ケーブル [映像 /3m] ブラック KD-225 カシムラ 82719474

USB-C ⇔ HDMI+USB-A(給電用) ケーブル [映像 /3m] ブラック KD-225

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード82719474品番KD225
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。
「HDMI変換ケーブル Type-C専用 3m」
設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。
HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。
映像を映しながら、Type-C端子搭載のスマートフォンの充電が可能。
コネクタにアルミニウム素材を使用し放熱効率アップ。安定して映像を映すことができます。
解像度1080pのフルHDまで対応。
Type-Cケーブル側は3mのロングタイプ。

材質アルミニウム/PVC樹脂ブラック質量(g)115ケーブル長(m)HDMIタイプA~USB-Aオス:約0.7、HDMIタイプA~Type-Cオス:約3最大解像度Full HD 1080p動作温度範囲(℃)0~40メス形状HDMI(タイプA)
注意
※対応スマホはUSB-Type-Cポート搭載でDisplay Port Alternate Mode(ディスプレイポート オルタネートモード)対応機種に限ります。
※全てのアプリについて、映像音声のミラーリング正常動作を保証するものではありません。
※バッテリーの状態や使用するアプリの消費電力が大きい場合には、充電中の表示がされていてもスマホのバッテリー残量が減少することがあります。
※USB充電器は付属していません。
※走行中のご使用は、カーナビのTV視聴環境に応じますので、視聴制限がある場合は音声のみお楽しみいただけます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする