曜日別特売
HPB302N テレビ・オーディオ用ステレオイヤホン AudioComm  HP-B302N [Φ3.5mm ミニプラグ] オーム電機 82719623

テレビ・オーディオ用ステレオイヤホン AudioComm HP-B302N [Φ3.5mm ミニプラグ]

(1件のレビュー)
内容量1個注文コード82719623品番HPB302N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689
付属品イヤーチップ(S、M、L)※お買い上げ時にはMが本機に装着されています。型式ダイナミック型/耳栓型質量(g)約21(コード含む)コード長さ(m)約3プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ、I型金メッキ音圧レベル(dB)出力:100再生周波数(Hz)20~20000インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)10最大許容入力(mW)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-30
用途: PCで音楽や動画を視聴するとき
その他業種

いままで使用していたイヤホンが破損したので、購入。
耳の大きさに合わせて、イヤーキャップを交換できる。
ケーブルの長さが3mあるので、ちょっと長すぎた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする