HPB331N 音量コントローラー付ステレオイヤホン AudioComm  HP-B331N [リモコン対応 /Φ3.5mm ミニプラグ] オーム電機 82719639

音量コントローラー付ステレオイヤホン AudioComm HP-B331N [リモコン対応 /Φ3.5mm ミニプラグ]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード82719639品番HPB331N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

手もとでらくらく音量操作できる音量コントローラー付
コントローラーでステレオ音声をモノラルに切り換えられます

付属品音量コントローラー(コード一体型)型式ダイナミック型/インナー型質量(g)約29g(コード含む)、プラグコード長さ(m)約3プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ、I型金メッキ音圧レベル(dB)出力:100再生周波数(Hz)20~20000インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)16最大許容入力(mW)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする