PGDAPPSB01MKY AirPods Pro用 シリコンバンド  ミッキーマウス PG-DAPPSB01MKY PGA 82720366

AirPods Pro用 シリコンバンド ミッキーマウス PG-DAPPSB01MKY

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード82720366品番PGDAPPSB01MKY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ディズニーキャラクターデザインのAirPods Proの本体を活かしたシリコンバンドです。AirPods Pro本体をギュッとハグしたデザインで紛失・落下から守ります。持ち運びに便利なカラビナリング付きで鞄やベルトに取り付けも簡単です。バンドを装着したままケーブルやワイヤレスでの充電も可能。
(C)Disney

適合機種AirPodsシリーズ AirPods Pro質量(g)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×23×23デザインミッキーマウス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする