PGDAPSSB03DND AirPods用 シリコンバンド  ドナルドダック PG-DAPSSB03DND PGA 82720454

AirPods用 シリコンバンド ドナルドダック PG-DAPSSB03DND

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード82720454品番PGDAPSSB03DND
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ディズニーキャラクターデザインのAirPodsの本体を活かしたシリコンバンドです。AirPods本体をギュッとハグしたデザインで紛失・落下から守ります。持ち運びに便利なカラビナリング付きで鞄やベルトに取り付けも簡単です。バンドを装着したままケーブルやワイヤレスでの充電も可能。
(C)Disney

適合機種AirPodsシリーズ Air Pods質量(g)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×15×23デザインドナルドダック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする