曜日別特売
ECX-27-R6-N 鍋屋バイテック会社 アルミコントロールノブ ECX NBK(鍋屋バイテック会社) 82720761

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ECX-27-R6-N 鍋屋バイテック会社 アルミコントロールノブ ECX NBK(鍋屋バイテック会社) 82720761
ECX-27-R6-N 鍋屋バイテック会社 アルミコントロールノブ ECX NBK(鍋屋バイテック会社) 82720761
ECX-27-R6-N 鍋屋バイテック会社 アルミコントロールノブ ECX NBK(鍋屋バイテック会社) 82720761

鍋屋バイテック会社 アルミコントロールノブ ECXECX-27-R6-N

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
ねじの呼び(並目)M4
寸法H(mm)17
内容量1個注文コード82720761品番ECX-27-R6-N
参考基準価格(税別)¥2,460販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

・リーマ穴加工済み(許容差H8)。
・全商品に固定用の六角穴付き止めねじが付属しています。
・ハブカバーは簡単に着脱できます。
・品番の末尾記号により、ハブカバーのシンボルマークの有無が選択できます。
末尾記号なし:シンボルカバーあり / 末尾記号N:シンボルマークなし

質量(g)
22
寸法H(mm)
17
寸法D(mm)
27
寸法C(mm)
6
寸法d1(mm)
18
寸法d2(mm)
20
寸法h(mm)
4.3
寸法f(mm)
5.5
M
(並目)ピッチ:0.7
ねじの呼び
(並目)M4
寸法Lc(mm)
11

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする