ルネセイコウ
ラウンドクッションチェアハイトール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
色
グリーン/ミルキーホワイト
ブラック/ミルキーホワイト
オレンジ/ミルキーホワイト
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82726203
品番
ROC-75W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,000
座高さが700mm以上でハイカウンターテーブルに合います
用途
立ち作業に便利
色
グリーン/ミルキーホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
370×440×1030
材質
ポリエステル/スチールパイプ
幅(mm)
370
質量(kg)
3.7
高さ(mm)
1030
奥行(mm)
440
耐荷重(kg)
80
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×120×1105
座高(mm)
755
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
82726203
ROC-75W
82726185
ROC-75W
ラウンドクッションチェアハイトール
ルネセイコウ
1個
¥
15,980
税込
¥
17,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)