曜日別特売
DNC-75 スイーツチェアドーナツハイトール ルネセイコウ 82726246

DNC-75 スイーツチェアドーナツハイトール ルネセイコウ 82726246
DNC-75 スイーツチェアドーナツハイトール ルネセイコウ 82726246
DNC-75 スイーツチェアドーナツハイトール ルネセイコウ 82726246

スイーツチェアドーナツハイトール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
アイボリー/ミルキーホワイト
内容量1個注文コード82726246品番DNC-75
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

座高さが700mm以上でハイカウンターテーブルに合います

用途立ち作業に便利色(張地)アイボリー/ミルキーホワイト座面高さ(mm)750座面寸法(幅×奥行)(mm)300×300本体質量(kg)3.7材質ポリエステル/スチールパイプ幅(mm)370質量(kg)3.7アイボリー/ミルキーホワイト高さ(mm)1030奥行(mm)440耐荷重(kg)80背もたれあり折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×120×1105座高(mm)750高さ調節不可素材ファブリックグリーン購入法適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,400/税込2,640
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする