曜日別特売
SH-07-CBS-LBL 連結できる カバーリングビーズソファ【AFULE-アフューレ-】 ホームテイスト 82726763

SH-07-CBS-LBL 連結できる カバーリングビーズソファ【AFULE-アフューレ-】 ホームテイスト 82726763
SH-07-CBS-LBL 連結できる カバーリングビーズソファ【AFULE-アフューレ-】 ホームテイスト 82726763
SH-07-CBS-LBL 連結できる カバーリングビーズソファ【AFULE-アフューレ-】 ホームテイスト 82726763
SH-07-CBS-LBL 連結できる カバーリングビーズソファ【AFULE-アフューレ-】 ホームテイスト 82726763
SH-07-CBS-LBL 連結できる カバーリングビーズソファ【AFULE-アフューレ-】 ホームテイスト 82726763
SH-07-CBS-LBL 連結できる カバーリングビーズソファ【AFULE-アフューレ-】 ホームテイスト 82726763
SH-07-CBS-LBL 連結できる カバーリングビーズソファ【AFULE-アフューレ-】 ホームテイスト 82726763
SH-07-CBS-LBL 連結できる カバーリングビーズソファ【AFULE-アフューレ-】 ホームテイスト 82726763
SH-07-CBS-LBL 連結できる カバーリングビーズソファ【AFULE-アフューレ-】 ホームテイスト 82726763
SH-07-CBS-LBL 連結できる カバーリングビーズソファ【AFULE-アフューレ-】 ホームテイスト 82726763
SH-07-CBS-LBL 連結できる カバーリングビーズソファ【AFULE-アフューレ-】 ホームテイスト 82726763
SH-07-CBS-LBL 連結できる カバーリングビーズソファ【AFULE-アフューレ-】 ホームテイスト 82726763

連結できる カバーリングビーズソファ【AFULE-アフューレ-】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
ライトブルー
内容量1台注文コード82726763品番SH-07-CBS-LBL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ビーズが身体にフィットし、優しく包み込まれているかのような座り心地のビーズソファ!ハイバック仕様なので腰から首までしっかりサポートしてくれリラックスできます!
カバーについているファスナーで連結すれば1Pから2P・2Pから3Pのソファに!カバーは取り外して洗えるので衛生的です!

本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)720×1070×750材質【中材】3mmビーズ、【表生地】ポリエステル103%、【中袋】ポリエステル、ウレタンフォーム質量(kg)9.1ライトブルー寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約72×75×107
注意
※完成品です。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,728/税込3,001
北海道地方数量1につき4,546/税込5,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする