曜日別特売
SH-07-OKCMY-M-BLSIDE 大人かわいいインテリア 丸型ビーズクッション 【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 82727533

SH-07-OKCMY-M-BLSIDE 大人かわいいインテリア 丸型ビーズクッション 【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 82727533
SH-07-OKCMY-M-BLSIDE 大人かわいいインテリア 丸型ビーズクッション 【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 82727533
SH-07-OKCMY-M-BLSIDE 大人かわいいインテリア 丸型ビーズクッション 【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 82727533
SH-07-OKCMY-M-BLSIDE 大人かわいいインテリア 丸型ビーズクッション 【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 82727533
SH-07-OKCMY-M-BLSIDE 大人かわいいインテリア 丸型ビーズクッション 【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 82727533
SH-07-OKCMY-M-BLSIDE 大人かわいいインテリア 丸型ビーズクッション 【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 82727533
SH-07-OKCMY-M-BLSIDE 大人かわいいインテリア 丸型ビーズクッション 【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 82727533
SH-07-OKCMY-M-BLSIDE 大人かわいいインテリア 丸型ビーズクッション 【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 82727533
SH-07-OKCMY-M-BLSIDE 大人かわいいインテリア 丸型ビーズクッション 【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 82727533
SH-07-OKCMY-M-BLSIDE 大人かわいいインテリア 丸型ビーズクッション 【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 82727533
SH-07-OKCMY-M-BLSIDE 大人かわいいインテリア 丸型ビーズクッション 【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 82727533
SH-07-OKCMY-M-BLSIDE 大人かわいいインテリア 丸型ビーズクッション 【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 82727533

大人かわいいインテリア 丸型ビーズクッション 【Chammy -チャミー-】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
側面ダイヤ柄ブルー
サイズM
内容量1個注文コード82727533品番SH-07-OKCMY-M-BLSIDE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

表面柄と側面柄2タイプのデザインが選べる大人かわいい丸型ビーズクッション!
ダイヤモンドキルトを施し、エレガントに仕上げております!
テレビや読書を楽しむ時のフロアクッションとしてもお使い頂けます!
取っ手付きなので、持ち運びもしやすく便利です!

側面ダイヤ柄ブルー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約43×42×25質量(kg)約1材質【中材】 極小ビーズ、【素材】ポリエステルサイズM
注意
※完成品です。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき910/税込1,001
北海道地方数量1につき1,819/税込2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする