ヤスダインテリアサプライ
アルミ見切り材 アドロック103
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
色
シルバー仕上(アルマイト)
シルバー仕上(アルマイト)
アンバー仕上(アルマイト)
全4種類を一覧で見る
内容量
1本(2m)
注文コード
82727743
品番
103(S)_2.00m (穴あき)
参考基準価格(税別)
¥2,690
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)
色
シルバー仕上(アルマイト)
長さ(m)
2
材質
アルミ押出形材(A6063S-T28)
下穴径(Φmm)
5.0の皿めんとり穴加工
穴ピッチ(mm)
約295
仕様
使用床材(参考):シート床材/Pタイル等(厚さ3mm前後床材)
注意
※3.5mm径の皿ビスをご使用ください(小頭ビスは使用できません)。
※現場送り、個人宅への配送は不可です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません