曜日別特売
ECX-27-T6-N 鍋屋バイテック会社 アルミコントロールノブ コレットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 82728366

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ECX-27-T6-N 鍋屋バイテック会社 アルミコントロールノブ コレットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 82728366
ECX-27-T6-N 鍋屋バイテック会社 アルミコントロールノブ コレットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 82728366

鍋屋バイテック会社 アルミコントロールノブ コレットタイプECX-27-T6-N

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法D(mm)27
内容量1個注文コード82728366品番ECX-27-T6-N
参考基準価格(税別)¥3,010販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

・コレットにシャフトを挿入し、付属の六角ナットを締めつけることで、楔効果によりシャフトを固定します。
・ハブカバーは簡単に着脱できます。
・品番の末尾記号により、ハブカバーのシンボルマークの有無が選択できます。
末尾記号なし:シンボルマークあり / 末尾記号N:シンボルマークなし

質量(g)
28
寸法L(mm)
11
寸法D(mm)
27
寸法T(mm)
6
寸法d1(mm)
18
寸法d2(mm)
20
寸法H1(mm)
14
H(mm)
17
h(mm)
4.3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする