曜日別特売
WBP-100 油性木部用推奨ハケ アサヒペン 82734095

油性木部用推奨ハケ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法(mm)100
内容量1本注文コード82734095品番WBP-100
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

「油性ウッドガード外部用」「油性強着色ウッドステイン」に適した毛組みで仕上がりが良好。
塗料の性質に適した毛組み。
厳選した化学繊維と豚毛を配合した独自の毛組みで塗りやすさと仕上がりの良さを実現。
油性ウッドガード外部用、油性強着色ウッドステインおよびその他の油性木部用塗料の塗装作業に

用途油性木部用塗料の塗装作業に。寸法(mm)100形状毛丈(mm)50材質(毛)化繊/豚毛主な用途油性木部塗装用アズワン品番65-2073-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする