曜日別特売
KC-11 銅のチカラ 抗菌・抗ウイルスシール アサヒペン 82734235

銅のチカラ 抗菌・抗ウイルスシール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(9枚)注文コード82734235品番KC-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥780

銅を練りこんでいるので効果長持ち。
抗菌・抗ウイルス効果のある銅を練りこんだシールです。
練りこみタイプのため、水拭きしても抗菌効果が持続します。
スイッチなど手で触れる場所に貼っておくと、付着した菌やウイルスの増殖を抑えます。 ※全ての菌やウイルスの活性低減を保証するものではありません。

用途
スイッチなど手で触れる場所の抗菌・抗ウイルスに。
効果抗菌・抗ウイルス寸法(幅W×長さL)(cm)3.7×8.8材質基材:塩化ビニル・銅、粘着剤:アクリル樹脂、裏紙:紙仕様貼れる面:平滑な面、貼れない面:凹凸面、曲面、特殊加工した面、浴室、屋外アズワン品番65-2073-88
注意
※製品の安全性には充分配慮していますが、体質、体調によっては体調に変化を及ぼすことがあります。化学物質過敏症の方、においに敏感な方、体調のすぐれない方は使用しないでください。
※金属アレルギーをお持ちの方は使用しないでください。
※低温時は接着しにくいことがありますので、室温を10℃~35℃に調整して貼ってください。
※浮きやはがれの原因となりますので、折り曲げて貼らないでください。
※はがす際は端からゆっくりとはがしてください。
※直射日光の当たる場所、高温多湿になる場所、火気の近く及び屋外での使用・保管を避けてください。

商品説明動画

銅のチカラ 抗菌・抗ウイルスシール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする