- 床用流し込みセメント アサヒペン 82734479

床用流し込みセメント

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(750g)
内容量1缶(750g)注文コード82734479品番-
参考基準価格(税別)¥1,143販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

施工後、約12時間で歩行可能。
流し込むだけカンタン施工。
コンクリートやモルタル面などの床面の穴をうめる補修材です。
流し込むだけで簡単に平滑に仕上がります。

用途コンクリート、モルタル、レンガなどの床のくぼみや穴の補修に。グレー系硬化時間(分)標準期(20℃):90、夏期(30℃):30、冬期(5℃):120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×127×128質量(g)830施工面積(m2)10mm厚仕上げ時:0.042材質ポルトランドセメント/骨材/樹脂液性アルカリ性可使時間(分)標準期:6アズワン品番65-2072-83危険物の類別非危険物
注意
※表示の用途以外には使用しないで下さい。
※本品はアルカリ性が強いので、取り扱い時はゴム手袋を着用し、皮膚に付かないようにして下さい。また、粉体が目に入ったり吸い込まないよう保護メガネ、防塵マスクを着用して下さい。
※汚れても支障のない服装で作業をして下さい。
※作業開始より硬化が完了するまで5℃以下になることが予想されるときには使用しないで下さい。
※硬化不良・強度低下を引き起こしますので、固まり始めた本品に水を加えて練り直さないで下さい。
※補修後、夏期・標準期で3時間以内、冬期で6時間以内に降雨が予想されるときは使用しないで下さい。また、同時間内に散水しないで下さい。
※補修後、直射日光や風による急激な乾燥は避けて下さい。
※塗装面や石膏面には使えません。
※使用後の用具は、固まらないうちに水か石鹸水で洗って下さい。
※作業後は手洗い、洗顔及びうがいを行って下さい。
※使い残した製品を処分するときは、各自治体の指示に従って下さい。
※硬化時間、可使時間、施工面積は施工条件・素材・気象条件などにより多少異なります。
※補修後、塗装する場合は、1ヶ月以上経ってから塗装して下さい。
※補修箇所の自動車などの走行は、夏期、標準期、冬期とも24時間以上乾燥させてから行って下さい。
※池などを補修した場合は、生き物を入れる前にリトマス試験紙などで水が生き物に適した状態になっているか確認して下さい。アクが出ている場合は、アク抜きを行って下さい。

商品説明動画

床用流し込みセメント
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-04
用途: ベランダコンクリートのひび割れ補修

セメントと水を計量して混合しました。必要な分だけ調整できるので、とても経済的。一番感心したのは固化速度が絶妙なこと。これ以上速いと複数箇所の同時施工は難しく、遅いとゴミの付着が気になります。また、固化後の色が薄く目立たず、とても使いやすいと感じました。

2025-04-10
用途: 倉庫の床補修
運輸・通信業

素人なりに綺麗に床補修ができました。
フォークリフト走行も問題なく仕上がりました。

対象商品 : 82734479
2023-10-22
用途: 床の凹部分を埋める
製造業

なかなか良いが、少量づつ使用できるような工夫が欲しいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする