ACA-PD108BK AC充電器 USB PD対応 PD45W サンワサプライ 82734551

ACA-PD108BK AC充電器 USB PD対応 PD45W サンワサプライ 82734551
ACA-PD108BK AC充電器 USB PD対応 PD45W サンワサプライ 82734551
ACA-PD108BK AC充電器 USB PD対応 PD45W サンワサプライ 82734551
ACA-PD108BK AC充電器 USB PD対応 PD45W サンワサプライ 82734551
ACA-PD108BK AC充電器 USB PD対応 PD45W サンワサプライ 82734551
ACA-PD108BK AC充電器 USB PD対応 PD45W サンワサプライ 82734551
ACA-PD108BK AC充電器 USB PD対応 PD45W サンワサプライ 82734551
ACA-PD108BK AC充電器 USB PD対応 PD45W サンワサプライ 82734551
ACA-PD108BK AC充電器 USB PD対応 PD45W サンワサプライ 82734551
ACA-PD108BK AC充電器 USB PD対応 PD45W サンワサプライ 82734551
ACA-PD108BK AC充電器 USB PD対応 PD45W サンワサプライ 82734551
ACA-PD108BK AC充電器 USB PD対応 PD45W サンワサプライ 82734551
ACA-PD108BK AC充電器 USB PD対応 PD45W サンワサプライ 82734551
ACA-PD108BK AC充電器 USB PD対応 PD45W サンワサプライ 82734551
ACA-PD108BK AC充電器 USB PD対応 PD45W サンワサプライ 82734551
ACA-PD108BK AC充電器 USB PD対応 PD45W サンワサプライ 82734551
ACA-PD108BK AC充電器 USB PD対応 PD45W サンワサプライ 82734551
ACA-PD108BK AC充電器 USB PD対応 PD45W サンワサプライ 82734551
ACA-PD108BK AC充電器 USB PD対応 PD45W サンワサプライ 82734551
ACA-PD108BK AC充電器 USB PD対応 PD45W サンワサプライ 82734551
ACA-PD108BK AC充電器 USB PD対応 PD45W サンワサプライ 82734551
ACA-PD108BK AC充電器 USB PD対応 PD45W サンワサプライ 82734551
ACA-PD108BK AC充電器 USB PD対応 PD45W サンワサプライ 82734551
ACA-PD108BK AC充電器 USB PD対応 PD45W サンワサプライ 82734551
ACA-PD108BK AC充電器 USB PD対応 PD45W サンワサプライ 82734551
ACA-PD108BK AC充電器 USB PD対応 PD45W サンワサプライ 82734551

AC充電器 USB PD対応 PD45WACA-PD108BK

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82734551
品番
ACA-PD108BK
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

USB Power Delivery規格による最大45Wまでの充電に対応。ノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電できるUSB AC充電器です。
Googleが定める性能・品質基準を満たした「Works With Chromebook」認証を取得し、Chromebookで安心してお使いいただけます。
USB協会が定めるコンプライアンステストに合格した、高い信頼性と安全性を備えたUSB-IF正規認証品です。
USB協会が定めた厳しい試験を通過した高品質なUSB Type-C(USB-C)コネクタを搭載しています。
USB Type-Cケーブル一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。
本体からの飛び出しを抑えたL字型のケーブルブッシュ設計です。
ケーブルをまとめられる便利なケーブルバンド付き。持ち運び時や、使わない時にケーブルをきれいにまとめられます。
本体側面に指を掛けやすいくぼみを配置。コンセントから抜きやすい設計です。
USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。
過電流・過電圧・短絡保護などの多重保護機能を搭載し、安心して使用できます。

材質
PC
タイプ
ケーブル一体型
使用温度範囲
5~35℃
最大出力(W)
USB PD:45
ケーブル長(m)
約1.8
対応機種
USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 45Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。
対応
USB PD
定格出力
DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/3A、DC20V/2.25A(最大45W)
キャップ
絶縁キャップなし
ケーブル
ケーブル一体型
出力端子
USB Type-C
プラグ形状
2P
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格入力
AC100-240V 50/60Hz

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする