KU-5GCCP10030TK USB TypeCケーブル USB 5Gbps PD100W対応 サンワサプライ 82734761

KU-5GCCP10030TK USB TypeCケーブル USB 5Gbps PD100W対応 サンワサプライ 82734761
KU-5GCCP10030TK USB TypeCケーブル USB 5Gbps PD100W対応 サンワサプライ 82734761
KU-5GCCP10030TK USB TypeCケーブル USB 5Gbps PD100W対応 サンワサプライ 82734761
KU-5GCCP10030TK USB TypeCケーブル USB 5Gbps PD100W対応 サンワサプライ 82734761
KU-5GCCP10030TK USB TypeCケーブル USB 5Gbps PD100W対応 サンワサプライ 82734761
KU-5GCCP10030TK USB TypeCケーブル USB 5Gbps PD100W対応 サンワサプライ 82734761
KU-5GCCP10030TK USB TypeCケーブル USB 5Gbps PD100W対応 サンワサプライ 82734761
KU-5GCCP10030TK USB TypeCケーブル USB 5Gbps PD100W対応 サンワサプライ 82734761
KU-5GCCP10030TK USB TypeCケーブル USB 5Gbps PD100W対応 サンワサプライ 82734761
KU-5GCCP10030TK USB TypeCケーブル USB 5Gbps PD100W対応 サンワサプライ 82734761
KU-5GCCP10030TK USB TypeCケーブル USB 5Gbps PD100W対応 サンワサプライ 82734761
KU-5GCCP10030TK USB TypeCケーブル USB 5Gbps PD100W対応 サンワサプライ 82734761
KU-5GCCP10030TK USB TypeCケーブル USB 5Gbps PD100W対応 サンワサプライ 82734761
KU-5GCCP10030TK USB TypeCケーブル USB 5Gbps PD100W対応 サンワサプライ 82734761
KU-5GCCP10030TK USB TypeCケーブル USB 5Gbps PD100W対応 サンワサプライ 82734761
KU-5GCCP10030TK USB TypeCケーブル USB 5Gbps PD100W対応 サンワサプライ 82734761
KU-5GCCP10030TK USB TypeCケーブル USB 5Gbps PD100W対応 サンワサプライ 82734761
KU-5GCCP10030TK USB TypeCケーブル USB 5Gbps PD100W対応 サンワサプライ 82734761
KU-5GCCP10030TK USB TypeCケーブル USB 5Gbps PD100W対応 サンワサプライ 82734761
KU-5GCCP10030TK USB TypeCケーブル USB 5Gbps PD100W対応 サンワサプライ 82734761
KU-5GCCP10030TK USB TypeCケーブル USB 5Gbps PD100W対応 サンワサプライ 82734761
KU-5GCCP10030TK USB TypeCケーブル USB 5Gbps PD100W対応 サンワサプライ 82734761
KU-5GCCP10030TK USB TypeCケーブル USB 5Gbps PD100W対応 サンワサプライ 82734761
KU-5GCCP10030TK USB TypeCケーブル USB 5Gbps PD100W対応 サンワサプライ 82734761
KU-5GCCP10030TK USB TypeCケーブル USB 5Gbps PD100W対応 サンワサプライ 82734761
KU-5GCCP10030TK USB TypeCケーブル USB 5Gbps PD100W対応 サンワサプライ 82734761
KU-5GCCP10030TK USB TypeCケーブル USB 5Gbps PD100W対応 サンワサプライ 82734761

USB TypeCケーブル USB 5Gbps PD100W対応KU-5GCCP10030TK

商品レビューを投稿する
内容量
1本
注文コード
82734761
品番
KU-5GCCP10030TK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)に対応したType-Cケーブルです。
USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。
DisplayPort Alt Mode対応のType-C入力ポートを持つモニターや電子黒板に接続して、映像・音声出力に対応しています。(4K60Hz対応)
タッチディスプレイにも対応しており、対応モニターや電子黒板と接続することで映像表示と同時にタッチ操作の信号伝送も行えます。
USB Power Deliveryに対応し、最大100Wの給電でノートPCなどの高速充電を可能にします。
信号を中継・増幅する回路を持たないシンプルな構造のパッシブ仕様により、機器との相性や接続方向の制約が少なく、安定した接続が可能です。
余裕のある3メートルの長さで、会議室や教室など広い空間でも電子黒板やPCとの接続を柔軟にレイアウトできます。
ノイズに強い3重シールド構造と金メッキピン採用により錆や経年劣化による信号低下を抑え、長期間安心して使用できます。
ケーブルを綺麗にまとめる、シリコンタイ付きです。

仕様
e-Marker:あり
種類
USB3.x
規格
USB3.2 Gen 1 5G
ケーブル長(m)
約3
最小曲げ半径(mm)
44
コネクタ形状
USB3.1Gen1 Type-Cコネクタオス-USB3.1Gen1 Type-Cコネクタオス/(MD)Type-C
対応機種
各社パソコン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。<ディスプレイ>各社ディスプレイ※Type-C対応の端子を持つ機種。<USB充電器>USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器
対応
USB PD(USB Power Delivery):USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。
充電器出力
100W
難燃性
VW-1
シールド
3重シールド
UL規格
VW-1UL印字無
各種認証
無し
ケーブル径(Φmm)
約6.2
被覆材
PVC
USB
最大PD100W

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする