MO760-006U-MB SWスプリングモップ CONDOR(山崎産業) 82736466

SWスプリングモップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ#6
内容量1本注文コード82736466品番MO760-006U-MB
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

アルミダイカスト製ヘッドの高耐久タイプ。

サイズ#6幅(mm)約165全長(mm)約1275質量(g)約490(糸なし)材質ハンドル:スチールパイプ(約Φ22mm)、PP被覆、ヘッド:アルミダイカスト繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする