曜日別特売
10mm×200m ポリエチレンロープ グリーン 近江屋ロープ 82738094

ポリエチレンロープ グリーン

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
太さ(Φmm)10
内容量1巻注文コード82738094品番10mm×200m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

耐水性・耐候性に優れています。
軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。
色の発色もいいです。

用途農園芸用、漁業用、インテリア用などに最適太さ(Φmm)10長さ(m)200材質ポリエチレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82738033
2025-11-19
用途: ソフトボール練習用のネットと支柱の結束用に利用
高橋農園農・林・水産業

ネットの芯材として太めのロープを入れた後、支柱と芯の周りをこのロープで巻いて固定して、使う予定。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする