近江屋ロープ
ポリエチレンロープ ブルー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
太さ(Φmm)
6
3
4
5
6
8
9
10
12
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
82738189
品番
6mm×200m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
耐水性・耐候性に優れています。
軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。
色の発色もいいです。
用途
農園芸用、漁業用、インテリア用などに最適
太さ(Φmm)
6
長さ(m)
200
材質
ポリエチレン
色
青