曜日別特売
6mm×200m ポリエチレンロープ カッチ 近江屋ロープ 82738374

ポリエチレンロープ カッチ

(1件のレビュー)
9日以内出荷9日以内出荷とは
太さ(Φmm)6
内容量1巻注文コード82738374品番6mm×200m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

耐水性・耐候性に優れています。
軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。
色の発色もいいです。

用途農園芸用、漁業用、インテリア用などに最適太さ(Φmm)6長さ(m)200材質ポリエチレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82738374
2024-02-20
用途: レットの紐に使用
運輸・通信業

サンドレットの紐に使用しました滑りも良くだまにならずに飛んでいくので使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする