CS1810DD (BG) コードレスミニチェンソー HiKOKI(ハイコーキ) 82738796

CS1810DD (BG) コードレスミニチェンソー HiKOKI(ハイコーキ) 82738796
CS1810DD (BG) コードレスミニチェンソー HiKOKI(ハイコーキ) 82738796
CS1810DD (BG) コードレスミニチェンソー HiKOKI(ハイコーキ) 82738796
CS1810DD (BG) コードレスミニチェンソー HiKOKI(ハイコーキ) 82738796
CS1810DD (BG) コードレスミニチェンソー HiKOKI(ハイコーキ) 82738796
CS1810DD (BG) コードレスミニチェンソー HiKOKI(ハイコーキ) 82738796

コードレスミニチェンソー

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品はチェーン形式・付属品など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
チェーン形式
SC11-34 (1/4インチ)
付属品
18Vリチウムイオン電池(BSL1820M)、充電器(UC18YKSL)、チェンケース、ガイドバー、ソーチェン(SC11-34)、チェンオイル(50ml)、電池カバー
注文コード
82738796
品番
CS1810DD (BG)
参考基準価格(税別)¥40,400販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

ハイパワーの高トルクブラシレスモーター搭載によりトップクラスの粘り強さで太い枝の切断でも止まりにくく、快適に作業できます。
薄刃ソーチェン採用により低振動・低反発を実現しました。
ソーチェンとガイドバーはツールレスでサッと交換可能です。
別売のポールアタッチメントに取り付け、高所作業にも使用可能です。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途
植木などの伐採・剪定作業に
付属品
18Vリチウムイオン電池(BSL1820M)、充電器(UC18YKSL)、チェンケース、ガイドバー、ソーチェン(SC11-34)、チェンオイル(50ml)、電池カバー
質量(kg)
1.9(蓄電池装着時)
電圧(V)
18
チェーン形式
SC11-34 (1/4インチ)
モーター
直流ブラシレスモーター
チェーンスピード(m/s)
8
全長×全幅W×全高(mm)
441×228×89
給油方式
自動給油
蓄電池タイプ
18V(BSL18xxシリーズ)蓄電池、マルチボルト蓄電池
振動3軸合成値(m/s2)
2.5
オイルタンク容量(mL)
チェン:55
ガイドバー長さ(mm)
100
注意
※NN仕様は電池・充電器別売です。

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-12
用途: 細かい枝木の剪定
建設業・工事業

片手で使用できるので、細かい枝の剪定などに重宝します。

1人が参考にしています
2025-06-12
用途: 剪定作業
EAST 様(建設業・工事業)

小型式ですが、剪定作業に役立つ機械である。
重過ぎず、脚立等の上でも作業がしやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする