AK-7560TM-VPL 会議用テーブル ニシキ工業 82739309

 

AK-7560TM-VPL 会議用テーブル ニシキ工業 82739309
AK-7560TM-VPL 会議用テーブル ニシキ工業 82739309

会議用テーブル

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送13日以内出荷とは
奥行(mm)600
幅(mm)750
ペールウッド
内容量1台注文コード82739309品番AK-7560TM-VPL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

天板表面は抗ウイルス・抗菌仕様。
耐久性と耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板です。
衛生的な空間づくりに役立ちます。
エッジ部は共巻仕様です。
脚部はスチールパイプ(31.8Φ)クロームメッキ仕様です。
脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。

用途工場、作業所、会議室、食堂、待合室、事務所、休憩室、応接室、受付、学校、研修室ペールウッド本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)750×600×700幅(mm)750高さ(mm)700タイプ棚なし奥行(mm)600材質(天板)高圧メラミン化粧板、エッジ:共巻色(天板)ペールウッド天板形状長方形グリーン購入法適合
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
※本製品は表面に付着した特定ウイルスの数を減少させますが、感染予防を保証するものではありません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,900/税込2,090
北海道地方数量1につき2,210/税込2,431
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする