曜日別特売
JSL-260 ゴムボート ラ ポッシュ 260 ジョイクラフト 82739356

 

JSL-260 ゴムボート ラ ポッシュ 260 ジョイクラフト 82739356
JSL-260 ゴムボート ラ ポッシュ 260 ジョイクラフト 82739356

ゴムボート ラ ポッシュ 260

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82739356
品番
JSL-260
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥242,000
販売価格(税別)
¥220,000

強度を落とさず軽量化を追求した可搬性・収納性に特化したモデル。軽くて強度の高いスーパーボートクロス(550デシテックス&40×40本の高密度織り)、大きなチューブ径による小さなトランサム、V型エアフロアによって驚きの軽量化を実現!その分高価ですが、高性能です。圧倒的な軽さなのでポシェットのようにどこにでも持ち運べます。

用途
釣り、マリンスポーツ、災害時に。
付属品
アルミオール/高圧フットポンプ/腰掛板/補修キット/キャリーバッグ/安全フラッグ
その他
【航行区域】指定なし(安全に帰着できる範囲でご使用ください)
質量(kg)
23
備考
【定員】3人
形式
【船底式/キール】高圧エアフロア/V型フロアキール+ダイナキール
最大積載量(kg)
【最大出力(馬力(PS)/船外機】2PS トランサムS(ダムや小型の湖であれば5PS)
寸法(cm)
全長:260、船内長:190、チューブ径:38~46、全幅:141、船内幅:65
積載能力(kg)
360
気室数
4(チューブ本体3/エアフロア1)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする