インフレータブル式 ゴムボート 3人用
釣りにおすすめなゴムボートです。底板は多層延伸フィルムでポリアミドとPVCが多層に積み重なった構造をしています。ボート素材は耐久性や耐候性が高いPVC素材です。防舷材がこすれから本体チューブを守り接舷時の衝撃をやわらげます。ベルトグリップはボートを移動する際に便利です。トランサム板に船外機を取り付けることができます。専用のキャリーバッグで持ち運びに便利です。
- 用途
- 釣り用に。
- セット内容
- ボート本体/空気入れ/オール/椅子板/底板/キャリーバック/リペアキット/トーイングロープ
- 質量(kg)
- 25
- サイズ
- (約)300cm×140cm
- 長さ(cm)
- オール:約125
- 収納サイズ
- (約)70cm×43cm×30cm
- 底面サイズ
- (約)188cm×72cm
- 内容量
- 1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
マリン/ボート用品 の新着商品
カテゴリ

























