曜日別特売
JPK-305 ゴムボート パプリカ 305 ジョイクラフト 82739889

 

JPK-305 ゴムボート パプリカ 305 ジョイクラフト 82739889
JPK-305 ゴムボート パプリカ 305 ジョイクラフト 82739889

ゴムボート パプリカ 305

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82739889
品番
JPK-305
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥247,500
販売価格(税別)
¥225,000

幅広のフラットフロアで居心地よく荷物も置きやすい安定性が自慢の小型艇。最もスタンダードな船型にもかかわらず、ジョイクラフト自慢のスモールトランサム・ビッグスターン艇です。2026年からパプリカ305と275のエアフロアは、船首から船尾までの太いキールに変更。船尾までV形船型で軽快な安定した走りを実現しています。トランサム形状は325とほぼ同型。

用途
釣り、マリンスポーツ、災害時に。
付属品
アルミオール/高圧フットポンプ/腰掛板/補修キット/キャリーバッグ/安全フラッグ
その他
【航行区域】指定なし(安全に帰着できる範囲でご使用ください)
質量(kg)
31
備考
【定員】4人
形式
【船底式/キール】高圧エアフロア/エアキール+ダイナキール
最大積載量(kg)
【最大出力(馬力(PS)/船外機】2PS トランサムS(ダムや小型の湖であれば5PS)
寸法(cm)
全長:305、船内長:228、全幅:152、チューブ径:40~45、船内幅:72
積載能力(kg)
430
気室数
4(チューブ本体3・キール付エアフロア1)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする