TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
しめTAC用M1ニップル(SUS)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径
38
50
65
38
100
75
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82740230
品番
92312-038
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
W
41.0mm
L1
107.0mm
L2
55mm
S
R11/2
呼び径
38
材質
SUS
L3
34mm
d1
34.4mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
d2
37.8mm