TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
しめTAC用M1ニップル(SUS)
材質
SUS
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
W
L1
L2
S
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82740196
92312-050
54.0mm
120.0mm
62mm
R2
50
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82740205
92312-065
69.0mm
132.0mm
72mm
R21/2
65
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82740230
92312-038
41.0mm
107.0mm
55mm
R11/2
38
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82740318
92312-100
106.3mm
171.0mm
98mm
R4
100
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82740546
92312-075
79.0mm
149.0mm
83mm
R3
75
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください