曜日別特売
92312-100 しめTAC用M1ニップル(SUS) TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業) 82740318

しめTAC用M1ニップル(SUS)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径100
内容量1個注文コード82740318品番92312-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
¥63,980
W
106.3mm
L1
171.0mm
L2
98mm
S
R4
呼び径
100
材質
SUS
L3
51mm
d1
94.0mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
d2
101.0mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする