曜日別特売
92332-100 しめTAC用カムロック633-ETS(SUS) TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業) 82740336

しめTAC用カムロック633-ETS(SUS)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径100
内容量1個注文コード82740336品番92332-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
¥55,980
A
101.0mm
B
92mm
L
190mm
C
98mm
呼び径
100
材質
SCS14(SUS316相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする