TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
しめTAC用カムロック633-ETS(SUS)
材質
SCS14(SUS316相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
A
B
L
C
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82740336
92332-100
101.0mm
92mm
190mm
98mm
100
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82740379
92332-075
75.5mm
67mm
166mm
83mm
75
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82740415
92332-050
50.5mm
43mm
139mm
62mm
50
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82740519
92332-065
63.0mm
55mm
155mm
72mm
65
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82740659
92332-038
37.8mm
31mm
127mm
55mm
38
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください