曜日別特売
92332-075 しめTAC用カムロック633-ETS(SUS) TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業) 82740379

しめTAC用カムロック633-ETS(SUS)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径75
内容量1個注文コード82740379品番92332-075
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980
A
75.5mm
B
67mm
L
166mm
C
83mm
呼び径
75
材質
SCS14(SUS316相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする