曜日別特売
92332-050 しめTAC用カムロック633-ETS(SUS) TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業) 82740415

しめTAC用カムロック633-ETS(SUS)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径50
内容量1個注文コード82740415品番92332-050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
A
50.5mm
B
43mm
L
139mm
C
62mm
呼び径
50
材質
SCS14(SUS316相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする