TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
TACエコライン耐熱耐油100℃仕様しめTAC
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径
38
38
50
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82740449
品番
92413-038
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
樹脂製のため軽量です。樹脂製のため錆びません。
SUS304製ボルト・平ワッシャ・ナット
信頼の耐圧性能
金具を取り外して洗浄が可能
安心の抜け止め構造
呼び径
38
寸法t(mm)
100.9
寸法h(mm)
68.4
寸法w(mm)
69
ボルト寸法
M8×60
材質
FRPP
許容圧力(MPa)
0.7以下(常温)
RoHS指令(10物質対応)
対応
洗浄
熱湯洗浄:0.3MPa以下