TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
TACエコライン耐熱耐油100℃仕様しめTAC
樹脂製のため軽量です。樹脂製のため錆びません。
SUS304製ボルト・平ワッシャ・ナット
信頼の耐圧性能
金具を取り外して洗浄が可能
安心の抜け止め構造
材質
FRPP
許容圧力(MPa)
0.7以下(常温)
RoHS指令(10物質対応)
対応
洗浄
熱湯洗浄:0.3MPa以下
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法t(mm)
寸法h(mm)
寸法w(mm)
ボルト寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82740449
92413-038
38
100.9
68.4
69
M8×60
オープン
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82740528
92413-050
50
124.2
89.2
80.9
M8×75
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください