TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
ラインパワーATしめTAC
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径
100
75
100
65
50
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82740467
品番
92403-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
しめTAC接続時の許容圧力は、ホース単体の許容圧力と同等です。
現場での金具の装着が可能です。
呼び径
100
寸法t(mm)
180
寸法h(mm)
140
寸法w(mm)
100
ボルト寸法
M10×80
材質
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応