TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
ラインパワーATしめTAC
しめTAC接続時の許容圧力は、ホース単体の許容圧力と同等です。
現場での金具の装着が可能です。
材質
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法t(mm)
寸法h(mm)
寸法w(mm)
ボルト寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82740327
92403-075
75
153
112
75
M10×80
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82740467
92403-100
100
180
140
100
M10×80
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82740476
92403-065
65
140
96
75
M10×75
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82740598
92403-050
50
110
78
64.5
M8×70
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください