曜日別特売
92403-065 ラインパワーATしめTAC TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業) 82740476

ラインパワーATしめTAC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径65
内容量1個注文コード82740476品番92403-065
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

しめTAC接続時の許容圧力は、ホース単体の許容圧力と同等です。
現場での金具の装着が可能です。

呼び径
65
寸法t(mm)
140
寸法h(mm)
96
寸法w(mm)
75
ボルト寸法
M10×75
材質
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする