曜日別特売
92413-050 TACエコライン耐熱耐油100℃仕様しめTAC TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業) 82740528

TACエコライン耐熱耐油100℃仕様しめTAC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径50
内容量1個注文コード82740528品番92413-050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
¥9,298

樹脂製のため軽量です。樹脂製のため錆びません。
SUS304製ボルト・平ワッシャ・ナット
信頼の耐圧性能
金具を取り外して洗浄が可能
安心の抜け止め構造

呼び径
50
寸法t(mm)
124.2
寸法h(mm)
89.2
寸法w(mm)
80.9
ボルト寸法
M8×75
材質
FRPP
許容圧力(MPa)
0.7以下(常温)
RoHS指令(10物質対応)
対応
洗浄
熱湯洗浄:0.3MPa以下

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする