TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
しめTAC用M1ニップル(SUS)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径
75
50
65
38
100
75
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82740546
品番
92312-075
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
W
79.0mm
L1
149.0mm
L2
83mm
S
R3
呼び径
75
材質
SUS
L3
46mm
d1
66.9mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
d2
76.0mm