曜日別特売
92332-038 しめTAC用カムロック633-ETS(SUS) TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業) 82740659

しめTAC用カムロック633-ETS(SUS)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径38
内容量1個注文コード82740659品番92332-038
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
A
37.8mm
B
31mm
L
127mm
C
55mm
呼び径
38
材質
SCS14(SUS316相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする