F210B-M 充電式高圧洗浄機 マキタ用バッテリーアダプター付 BBKテクノロジーズ 82741901

 

F210B-M 充電式高圧洗浄機 マキタ用バッテリーアダプター付 BBKテクノロジーズ 82741901
F210B-M 充電式高圧洗浄機 マキタ用バッテリーアダプター付 BBKテクノロジーズ 82741901
F210B-M 充電式高圧洗浄機 マキタ用バッテリーアダプター付 BBKテクノロジーズ 82741901
F210B-M 充電式高圧洗浄機 マキタ用バッテリーアダプター付 BBKテクノロジーズ 82741901
F210B-M 充電式高圧洗浄機 マキタ用バッテリーアダプター付 BBKテクノロジーズ 82741901
F210B-M 充電式高圧洗浄機 マキタ用バッテリーアダプター付 BBKテクノロジーズ 82741901
F210B-M 充電式高圧洗浄機 マキタ用バッテリーアダプター付 BBKテクノロジーズ 82741901

充電式高圧洗浄機 マキタ用バッテリーアダプター付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82741901
品番
F210B-M
参考基準価格(税別)¥70,000販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
¥58,980

マキタ18Vバッテリーで起動します。
クランクシャフト式オイルコンプレッサーを採用し、2.0Mpaまでの高圧出力が可能です。
洗浄剤吸引バルブ、洗浄剤専用ノズル付です。

用途
エアコン室内機アルミフィン洗浄に。
トラスコ品番
717-6541
セット内容
高圧ガン、高圧吐出ホース、吸水ホース、洗浄剤吸引バルブ
幅(mm)
226
高さ(mm)
250
奥行(mm)
376
電源(V)
マキタ18Vバッテリー
全長(m)
吸水ホース:2
本体質量(kg)
5
連続使用時間(時間)
約30分
吐出圧力(MPa)
0.7と2.0の二段階
吐出水量(L/min)
4.5
吐出ホース長(m)
7
コンプレッサー
1/2HP
注意
※バッテリーは付属していません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする