曜日別特売
No.8015 梱包用布テープ 古藤工業(Monf) 82742190

※リニューアル前のパッケージ(製品は同一)

No.8015 梱包用布テープ 古藤工業(Monf) 82742190
No.8015 梱包用布テープ 古藤工業(Monf) 82742190
No.8015 梱包用布テープ 古藤工業(Monf) 82742190

梱包用布テープ

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はテープ幅・内容量など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(60巻)
テープ幅(mm)
25
注文コード
82742190
品番
No.8015
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,008
販売価格(税別)
¥9,098
テープ厚さ(mm)
0.2
色
黄土
テープ幅(mm)
25
基材
ポリラミ、スフPET
テープ長さ(m)
25
粘着剤
天然ゴム系
粘着力(N/25mm)
10.5
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22454617
2018-07-24
用途: 紙袋の梱包
サービス業

紙袋の梱包に最適な幅です。あとほんの少し幅があればもっといいのかな。。。
ピンポイントで貼り付けが成功すれば、無駄な箇所への貼り付けもなく、
きれいな梱包ができるので、使用感は見た目もガムテープでも快適です。
30mmの幅で格安なのがあればいいな。。。

対象商品 : 22454617
2018-04-25
用途: 資源ごみの厚紙、ダンボールまとめ用
サービス業

経済的で購入して本当に良かったです。本品のような幅サイズは目にしたことがなく、節約できるとリピート希望の1アイテムになりました

対象商品 : 22454617
2017-02-14
用途: 愛犬のオムツ時
サービス業

愛犬に、犬用のオムツでは吸収量が頼りないので、人間用の大きな尿漏れパットを半分に切って
使っており、切り口から、中身の綿などが出て来ない様に、この布ガムテープが、とっても重宝しております。

1人が参考にしています
対象商品 : 22454617
2017-10-23
用途: 送付用梱包に
卸売・小売業

テープ幅 間違えて購入したのですが もう少し幅広いほうが、使い勝手 いいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする