曜日別特売
W-505 両面テープ(強弱両面) 古藤工業(Monf) 82742199

両面テープ(強弱両面)

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は色・基材・内容量など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(30巻)
色
白/緑
基材
布
注文コード
82742199
品番
W-505
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980

片面が強粘着、もう片面が弱粘着の異差粘着タイプです。

用途
カーペットの固定、ポスターなどの軽時、催事用シートの固定。
色
白/緑
テープ幅(mm)
40
テープ長さ(m)
15
テープ厚さ(mm)
0.32
基材
布
粘着剤
アクリル系/ゴム系
粘着力(N/25mm)
1面:7.2、2面:10.8
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-10-01
用途: 【超不満】コンクリート面へのパンチカーペット固定
製造業

カーペットにも貼り付かなければ床にも貼り付かない。
粘着の強弱がどちらかもわかりにくいし、そもそも床にもカーペットにも貼りつきません。

もちろんカーペットは新品、床も掃除して使いました。

『テープ風な何か』なのでテープが欲しい方には全くお勧めしません。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。

対象商品 : 22454872
2020-03-29
用途: 展示会会場設営で床材を貼るとき、パンチ他。
スタジオ513 タケダ企画 様(その他業種)

他のメーカー様より、価格も安く、40㍉巾と言う所が一番使い安いです。

対象商品 : 22454872
2019-05-13
用途: 舞台上でのパンチカーペット固定用
公益財団法人倉敷市文化振興財団 様(サービス業)

強弱タイプの両面テープを3種類購入しましたが,その内ではこれが一番使い易かったです。追加購入を考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする