0421PREM2GY5025 工事用布テープ 古藤工業(Monf) 82742217

工事用布テープ

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(30巻)
色灰
粘着剤天然ゴム系
基材ポリラミ、スフ
内容量1箱(30巻)注文コード82742217品番0421PREM2GY5025
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

コンクリート、点字タイル、ゴムシートにしっかり貼れる強粘着高耐久タイプです。特殊ラミネート加工と特殊粘着剤で耐候性に優れ、糊残りが少ないです。

用途
仮止め・固定・補修。
色
灰
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.32
基材
ポリラミ、スフ
粘着剤
天然ゴム系
粘着力(N/25mm)
11.5
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-09
用途: 看板メンテナンス時
サービス業

ゴムシートにしっかり貼れ強粘着高耐久で使いやすかった

対象商品 : 61461217
2023-06-20
用途: 屋根のメンテナンス
株式会社サンシャイン 様(製造業)

コンクリート、点字タイル、ゴムシートにしっかり貼れる強粘着高耐久タイプで使いやすかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする