曜日別特売
No.8000 重梱包用布粘着テープNo.8000 The Premium Monf 古藤工業(Monf) 82742251

重梱包用布粘着テープNo.8000 The Premium Monf

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(30巻)
テープ幅(mm)50
色黄土
内容量1箱(30巻)注文コード82742251品番No.8000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

粘着力、保持力、引張強度など、全てが最上級の梱包テープです。

用途
重梱包用。
色
黄土
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.32
基材
ポリラミ、スフ
粘着剤
天然ゴム系
粘着力(N/25mm)
15.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49025977
2022-06-09
用途: 輸出梱包の段ボール

いろいろな重梱包用粘着テープを使用しましたが、これがピカイチです。他のテープでは、段ボールの紙質が詰まってつるっとしていると、貼ったテープが後からはがれてくることがあったのですが、これはしっかり粘着して、勝手にはがれることがありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする