古藤工業(Monf)
防水気密テープ(片面)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(16巻)
1巻
1箱(12巻)
1箱(16巻)
テープ幅(mm)
50
50
75
色
白
白
黒
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(16巻)
注文コード
82742296
品番
S4011 50X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
防水性、気密性に優れています。
用途
サッシ周りの防水、透湿防水シートの継ぎ目防水。
色
白
テープ幅(mm)
50
テープ厚さ(mm)
0.5
基材
特殊不織布
テープ長さ(m)
20
粘着剤
ブチルゴム系
粘着力(N/25mm)
19.3
RoHS指令(10物質対応)
対応