曜日別特売
No.890 カラー布粘着テープ No.890 古藤工業(Monf) 82742321

No.890 カラー布粘着テープ No.890 古藤工業(Monf) 82742321
No.890 カラー布粘着テープ No.890 古藤工業(Monf) 82742321

カラー布粘着テープ No.890

(37件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はテープ幅・内容量など27種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(30巻)
テープ幅(mm)
50
注文コード
82742321
品番
No.890
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

巻戻しが軽いエコノミータイプ

用途
段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。
中梱包
色
オリーブ
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.22
基材
ポリラミ、スフPET
粘着剤
天然ゴム系
粘着力(N/25mm)
10.8
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:37 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-08-21
用途: イベント会場

以前は他社製のガムテープ使用していたのですが、こちらの古藤工業
カラー布粘着テープ No.890そこそこの粘着力が有り尚且つ安価ですので重宝しています。
毎回 用途に応じてですが白と黒1箱で注文しています

2025-10-13
用途: 安定の品質
眼鏡専門店アイポイント 様

色の白さが美しいと感じています。まだ使用していませんが粘着も問題ないでしょう。梱包は時々しか作業しない為、プロの方のレビュー程の信頼性はありませんが、無くなったらリピートしたいと感じています。

対象商品 : 09449097
2024-01-17
用途: 塗装するものの支えに

塗装する物の持ち手に使用しています、粘着力と価格はほどほどですがもう少し持続すると良い

対象商品 : 34885706
2023-09-27
用途: ハウスクリーニング
吉富舎 様(サービス業)

時と場合には、やはり強い粘着力が必要。そんなときのために持っておく必要のある品物。

対象商品 : 38269725
2022-12-22
用途: 路面標示工の作業に使ってます。
建設業・工事業

使いやすいので長年愛用しております。
値段が高いのでもう少しお安くなると助かります。

対象商品 : 08458947
2021-08-30
用途: フィルムを固定する
個人のお客様

買いに行く手間を考えれば安くて普通に使えて満足です。

対象商品 : 08458895
2020-05-02
用途: 自転車の整備等日曜大工

たいへん結構 使いやすい よく考えられてる製品だと思う 値段も安い

1人が参考にしています
対象商品 : 34885706
2021-12-04
用途: 梱包に
その他業種

今までは 常に巾50の粘着テープをダンボール箱の梱包時に使っていたが
小さいダンボール箱の時は上部の〆部にて使用したら
50巾と比べても問題なしと判断 今後も巾25を使用するつもり。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする